O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Interruptor de estores - 10A - 250V

Schneider Electric - Interruptor de estores - 10A - 250V

Ref. fabricante MTN3715-0000
Ref. Sonepar 808323
EAN 3606480307386

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 71
  • Altura embutida: -
  • Controlável eletronicamente: Não
  • Controlável mecanicamente: Sim
  • Cor: Branco
  • Corrente nominal: 10
  • Diâmetro para embutir: -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fechadura elétrica e mecânica: Sim
  • Largura do dispositivo: 71
  • Largura para embutir: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Outro
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Basculante
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Modelo: Interruptor monopolar
  • Número de botões: 2
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Para estores de rolo: Não
  • Para toldos: Não
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Profundidade incorporada: -
  • Qualidade do material: Outro
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,62Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades