O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - HS4301/10 AXOLUTE-MAGNETOTERM
Ref. fabricante HS430110
Ref. Sonepar 818885
EAN 8012199746722
Especificações essenciais
- Antideflagrante: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de limitação de energia (I²t): 1
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 10
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: -
- Largura em número de módulos: 22.3
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: -
- Profundidade incorporada: 44.5
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade