O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - HS4258/11N AXOLUTE-TOM RJ11 K1
Ref. fabricante HS425811N
Ref. Sonepar 819691
EAN 8012199747750
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 45
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: Outro
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Não
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Antracite
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: -
- Largura do dispositivo: 45.1
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: 7015
- Profundidade do dispositivo: 30.9
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tipo de conector: Outro
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Outro
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade