O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - HS4177 AXOLUTE-TOM MAQ BARBEAR
Ref. fabricante HS4177
Ref. Sonepar 819688
EAN 8012199750194
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Altura do dispositivo: 45
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com tampa articulada: -
- Cor: Antracite
- Intensidade de corrrente: -
- Largura do dispositivo: 67.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Maior valor da tensão nominal: 230
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 3
- Número RAL (semelhante): 9004
- Profundidade do dispositivo: 57.95
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão reversível: Sim
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
- Valor baixo da tensão nominal: 115
Condicionantes
-
Min. 1 unidade