O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - HS4016 AXOLUTE-SELECTOR 0-1-2-

Legrand - HS4016 AXOLUTE-SELECTOR 0-1-2-

Ref. fabricante HS4016
Ref. Sonepar 819449
EAN 8012199776866

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Cor: Antracite
  • Corrente nominal: 3
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Botão rotativo
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número RAL (semelhante): 7015
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de cabos: Circuito 0 - 1 - 2 - 3
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Montagem com garra
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades