O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - HD4547 AXOLUTE-FRONT INT HOTEL
Ref. fabricante HD4547
Ref. Sonepar 818834
EAN 8005543442821
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 45.2
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Vários símbolos
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 61.3
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Cartão de hotel
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade: 16.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade