O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - HC4547 AXOLUTE-FRONT INT HOTEL

Legrand - HC4547 AXOLUTE-FRONT INT HOTEL

Ref. fabricante HC4547
Ref. Sonepar 818835
EAN 8005543442814

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 45.2
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Alumínio
  • Força de impacto: IK00
  • Impressão/marcação: Vários símbolos
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 61.3
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Cartão de hotel
  • Número RAL (semelhante): 7035
  • Profundidade: 16.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades