O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - HA4826HD AXOLUTE-QUAD RET 3+3M
Ref. fabricante HA4826HD
Ref. Sonepar 819317
EAN 8012199977447
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: -
- Altura: 141.1
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK00
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 126.6
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 3
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 8.3
- Qualidade do material: Alumínio
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade