O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - H4652 AXOLUTE-COMAN 8 BOT-SCS

Legrand - H4652 AXOLUTE-COMAN 8 BOT-SCS

Ref. fabricante H4652
Ref. Sonepar 818758
EAN 8005543498279

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Com área de etiqueta: Sim
  • Com controlador de temperatura ambiente: -
  • Com display: Não
  • Com indicação LED: -
  • Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
  • Com sensor infravermelho: Não
  • Conexão BUS incluída: -
  • Cor: Outro
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de botões: 8
  • Número de pontos de atuação: 8
  • Número RAL (semelhante): 9011
  • Outros sistemas de BUS: Outro
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades