O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Adequado para montagem saliente: -
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Ajustável: -
- Altura/profundidade: 45
- Altura/profundidade para embutir: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com caixa de instalação embutida: -
- Com fonte de luz: -
- Comprimento: 55
- Comprimento para embutir: 45
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Multicolorido
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: 45
- Largura para embutir: 45
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Número de pólos: -
- Potência máx. do sistema: -
- Regulação 0-10 V: -
- Regulação 1-10 V: -
- Regulação com botão de pressão: -
- Regulação DALI: -
- Regulação DMX: -
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação por modulação de tensão da rede: -
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: -
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: -
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 110
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de difusor: Outro
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade