O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW66115 B INTER S/FHZ 2P+T 32A
Ref. fabricante GW66115
Ref. Sonepar 818468
EAN 8011564029217
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Azul
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Tampa
- Número de pólos: 3
- Posição da hora do relógio: 6
- Proteção: Nenhum
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de interruptor: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade