O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW32016 PLACA 6MOD CZ TIT PBUS
Ref. fabricante GW32016
Ref. Sonepar 830408
EAN 8011564031548
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 80
- Altura embutida: 80
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Titânio
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP41
- Largura: 190
- Largura para embutir: 190
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 1
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 6
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 0
- Número RAL (semelhante): 9016
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 8.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Metálico
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade