O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Não
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 0.8
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Nenhum
- Cor: Preto
- Frequência: 2400
- Material: Plástico
- Método de montagem: Instalação integrada
- Modelo: Ficha terminal
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 0.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade