O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 31
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: Outro
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Preto
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 46
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Sim
- Número RAL: -
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Placa central
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade