O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW30026 PULS UNIP 16A LAMPARA
Ref. fabricante GW30026
Ref. Sonepar 830390
EAN 8011564029774
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Altura do dispositivo: 46
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Impresso: Símbolo "luz"
- Largura do dispositivo: 24
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Instalação integrada
- Método de operação: Botão de pressão/botão de controlo de toque
- Modelo: Botão único
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 42
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade