O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Fechadura elétrica e mecânica: Sim
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Instalação integrada
- Método de operação: Basculante
- Modelo: Interruptor monopolar
- Número de botões: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade