O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW30013 COMUT UNIP 16A LUZ FUN
Ref. fabricante GW30013
Ref. Sonepar 830384
EAN 8011564025301
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Altura do dispositivo: 46
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Preto
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Função de iluminação: Controlo e orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Sim
- Largura do dispositivo: 24
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Instalação integrada
- Método de operação: Báscula/botão
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 40
- Profundidade incorporada: 30
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: LED substituível
Condicionantes
-
Min. 1 unidade