O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW21436 INTERRUP AUT MAG 1P 7
Ref. fabricante GW21436
Ref. Sonepar 820311
EAN 8011564129160
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 3
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 16
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP41
- Largura em número de módulos: 1
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Profundidade incorporada: 30
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade