O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW 32404 SUP P/INST ESP 4M AZ

Ref. fabricante GW32404
Ref. Sonepar 804657
EAN 8011564031845
Especificações essenciais
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
- Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Não
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com parafusos: Sim
- Com prego: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem com parafuso
- Modelo: Montagem embutida (gesso)
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 4
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Posição de montagem: Horizontal
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de instalação: Frente
Condicionantes
-
Min. 1 unidade