O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
- Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Sim
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com parafusos: Não
- Com prego: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Modelo: Calha DIN (perfil de cartola)
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 2
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de instalação: Frente e verso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade