O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Detector de movimento com interruptor, Unica, 10A, Alumínio
Ref. fabricante NU352530
Ref. Sonepar 136247
EAN 3606485445748
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 8
- Altura: 45
- Altura de montagem ideal: 1
- Ângulo de detecção horizontal: 160
- Ângulo de varrimento: 160
- Atraso de desligamento: 1800
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 30
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Comprimento para embutir: 55
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Alumínio
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: 10
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: 55
- Duração mínima de funcionamento: 1
- Faixa de presença max.: 86
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: 45
- Largura para embutir: 55
- Ligação forçada: Sim
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 46
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: Sim
- Número de zonas de comutação: 13
- Número RAL (semelhante): -
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Sim
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: 2200
- Profundidade: 44
- Profundidade incorporada: 29
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Não
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: 0
- Sensor de alcance pivotante, vertical: 0
- Temperatura: 5
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990