O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - D-Life - Quadro vert./horiz. 3 elementos - Vidro branco
Ref. fabricante MTN40306520
Ref. Sonepar 829743
EAN 3606480909061
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 90
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Outro
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: -
- Largura: 234
- Largura para embutir: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Vidro
- Número de inserções de chave: 3
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 3
- Número de unidades horizontais: 3
- Número de unidades verticais: 0
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 12
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Fixação/montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990