O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - D-Life - Quadro vert./horiz. 2 elementos - Aço
Ref. fabricante MTN40206536
                        Ref. Sonepar 828346
                                EAN 3606480890499
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 90
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Diâmetro do furo (abertura): 60
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: -
- Largura: 163
- Largura para embutir: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 2
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 4
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 2
- Número de unidades verticais: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 12
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Fixação/montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
- 
                                Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
- 
                                Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
- 
                                Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
- 
                                Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
- 
                                Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
- 
                                Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
- 
                                Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990