O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - D-Life - Centro tomada 2P+T - Antracite
Ref. fabricante MTN2330-6034
Ref. Sonepar 136213
EAN 3606480889387
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 27
- Altura do dispositivo: 71
- Bloqueável: Não
- Com área de etiqueta: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Com proteção infantil: Sim
- Com tampa articulada: Não
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: IK01
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: -
- Inserção central com rotação: Não
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 71
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Outro
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 2
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: 27
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Tomada
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990