O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - D-Life - Centro de tomada RJ45 simples - Aço
Ref. fabricante MTN4521-6036
                        Ref. Sonepar 828344
                                EAN 3606480889820
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: 71
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: Não
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: -
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 16
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de contacto: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Jack modular
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
- 
                                Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
- 
                                Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
- 
                                Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
- 
                                Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
- 
                                Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
- 
                                Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
- 
                                Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990