O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Comutador de 3 posições - ventilação - 16A - 250V
Ref. fabricante MTN317400
Ref. Sonepar 812868
EAN 3606485001852
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Cor: -
- Corrente nominal: 16
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão rotativo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de cabos: Circuito 0 - 1 - 2 - 3
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990