O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão de pressão de 2 elementos plus, branco polar, System m
Ref. fabricante MTN627619
Ref. Sonepar 291190
EAN 3606485011073
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com área de etiqueta: Sim
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: -
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 46
- Número de botões: 4
- Número de pontos de atuação: 4
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990