O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão de pressão - luminoso - 10A - 250V
Ref. fabricante MTN3160-0000
Ref. Sonepar 812863
EAN 3606480307096
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: -
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Princípio de funcionamento: -
- Profundidade do dispositivo: 37
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990