O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - BMSW1005 SCSATUADOR 8 X ON/OFF - 10DIN

Legrand - BMSW1005 SCSATUADOR 8 X ON/OFF - 10DIN

Ref. fabricante BMSW1005
Ref. Sonepar 224943
EAN 8005543485484

Especificações essenciais

  • Adequado a uma carga C: -
  • Com indicação LED: -
  • Conexão BUS incluída: -
  • Corrente de comutação máx.: -
  • Corrente nominal: -
  • Diferentes fases conectáveis: -
  • Expansibilidade modular: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 10
  • Método de montagem: Outro
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Módulo BUS destacável: -
  • Número de entradas binárias: 1
  • Número de entradas digitais: 1
  • Número máximo de saídas de comutação: 8
  • Operação local/operação manual: -
  • Outros sistemas de BUS: Nenhum
  • Potência de comutação máxima: -
  • Potência de saída: -
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tensão nominal de operação: 100

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades