O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Asfora DIY - Tomada 16A 2P+T dupla - Branco
Ref. fabricante EPH9901121
Ref. Sonepar 135887
EAN 3606480527777
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 123
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Não
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Contato de proteção: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 83
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: EV024206
- Montagem com isolamento: Não
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): 2
- Número de portas USB-A: -
- Número de tomadas comutáveis: -
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): -
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade do dispositivo: 46
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 12,02Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990