O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Asfora - Variador LED Rot RC-370W Branco
Ref. fabricante EPH6870121
Ref. Sonepar 150276
EAN 3606482204409
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Branco
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 29
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Profundidade do dispositivo: 47
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Carga capacitiva
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 6,13Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990