O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Asfora - Variador LED Rot RC-370W Branco

Schneider Electric - Asfora - Variador LED Rot RC-370W Branco

Ref. fabricante EPH6800121
Ref. Sonepar 150274
EAN 3606482204386

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 83
  • Aplicável com botão: Sim
  • Aplicável com botão de transmissão: Não
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Consumo de energia: -
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
  • Cor: Branco
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: IK02
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 83
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Sim
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Pressione e gire o botão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 29
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possível controlo auxiliar: Sim
  • Profundidade do dispositivo: 47
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Sim
  • Seção do condutor: 1.5
  • Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
  • Tensão de controlo: -
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de carga: Carga capacitiva
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 6,29Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades