O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Asfora - Tomada TV/SAT intermédia - 4db - Branco

Schneider Electric - Asfora - Tomada TV/SAT intermédia - 4db - Branco

Ref. fabricante EPH3400221
Ref. Sonepar 825451
EAN 3606480526565

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para fonte de alimentação remota: Não
  • Adequado para modem de cabo: Não
  • Altura do dispositivo: 83
  • Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
  • Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
  • Atenuação da passagem a 860 MHz: -
  • Cobertura: Alojamento completo
  • Cor: Branco
  • DAB +: Não
  • Força de impacto: -
  • Frequência: 118
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura do dispositivo: 83
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Caixa de passagem
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de saídas: 2
  • Número RAL (semelhante): -
  • Perda de derivação a 860 MHz: -
  • Profundidade do dispositivo: 42
  • Qualidade do material: PVC
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Tipo de tomada: EV019498
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,92Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades