O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Asfora - Tomada 2P+T com tampa e obturadores - 16A - IP21 - Alumínio
Ref. fabricante EPH3100161
Ref. Sonepar 135816
EAN 3606480728686
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Alumínio
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: Outro
- Frequência: 50
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40.0
- Modelo: Contato de proteção (SCHUKO)
- Montagem com isolamento: Não
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 0
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade do dispositivo: 42
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1,06Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990