O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Asfora - Saída de cabos - Alumínio

Schneider Electric - Asfora - Saída de cabos - Alumínio

Ref. fabricante EPH5500161
Ref. Sonepar 135852
EAN 3606481154859

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: -
  • Altura do dispositivo: 71
  • Anel de suporte: -
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: -
  • Com alívio de tensão: -
  • Com bus/acopladores: -
  • Com iluminação: Não
  • Com impressão: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Com tampa protetora contra pó: -
  • Cor: Alumínio
  • Direção de saída: -
  • Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
  • Força de impacto: -
  • Largura do dispositivo: 71
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 19.85
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 48
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Terminal de brilho: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: Montagem com garra
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: -
  • Utilização: Tomada de cabo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,37Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades