O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Asfora - Quadro horizontal 5 elementos - Branco

Schneider Electric - Asfora - Quadro horizontal 5 elementos - Branco

Ref. fabricante EPH5800521
Ref. Sonepar 825170
EAN 3606480527241

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação embutida: Não
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Altura: 83
  • Altura embutida: -
  • Com grade de montagem: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Branco
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK02
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 367
  • Largura para embutir: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de inserções de chave: 5
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
  • Número de unidades: 5
  • Número de unidades horizontais: 5
  • Número de unidades verticais: 1
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Posição de montagem: Horizontal
  • Profundidade: 9
  • Qualidade do material: Outro
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,37Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades