O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Asfora - Interruptor de estores - 10A - Alumínio

Schneider Electric - Asfora - Interruptor de estores - 10A - Alumínio

Ref. fabricante EPH1300561
Ref. Sonepar 825398
EAN 3606480729171

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Controlável eletronicamente: Sim
  • Controlável mecanicamente: Não
  • Cor: Alumínio
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
  • Fechadura elétrica e mecânica: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Basculante
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Modelo: -
  • Número de botões: 2
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de pólos: 1.0
  • Número RAL (semelhante): 9006.0
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,53Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades