O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Asfora - Interruptor de cartão - Branco
Ref. fabricante EPH6200121
Ref. Sonepar 135874
EAN 3606480527463
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 83
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: Orientação
- Iluminação: Sim
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 83
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Cartão de hotel
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40.0
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 0
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 53.0
- Profundidade incorporada: 28.0
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tipo de iluminação: LED não substituível
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,75Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990