O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Asfora - Botão de pressão "luz" - 10A - Branco
Ref. fabricante EPH0900121
Ref. Sonepar 819056
EAN 3606480525452
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 83
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Impresso: Símbolo "luz"
- Largura do dispositivo: 83
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40.0
- Modelo: Botão único
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: 1.0
- Número RAL (semelhante): 9003.0
- Profundidade do dispositivo: 43.0
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,63Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990