O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Asfora - Botão de pressão - luminoso - 10A - Creme

Schneider Electric - Asfora - Botão de pressão - luminoso - 10A - Creme

Ref. fabricante EPH1600123
Ref. Sonepar 135795
EAN 3606480575747

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 83
  • Com iluminação: Sim
  • Com lâmpada de sinalização: Sim
  • Contato de sinal de realimentação: -
  • Contatos: -
  • Cor: Branco creme (eletro branco)
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Impresso: Nenhum
  • Largura do dispositivo: 83
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Basculante
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de osciladores: 1
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 43
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem com garra
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,64Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades