O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864678 CENTRO SAIDA CABOS ARE
Ref. fabricante 864678
Ref. Sonepar 830823
EAN 3414971542778
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 50.1
- Com área de etiqueta: -
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK04
- Impressão/marcação: -
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 22.4
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade