O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864603 NL-STEP TECLA TRIP AREI
Ref. fabricante 864603
Ref. Sonepar 822499
EAN 3414971127104
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 49.7
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK04
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 50.2
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de três partes
- Número RAL (semelhante): 7044
- Profundidade: 8.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade