O produto foi adicionado com sucesso.
        Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864161 NL-STEP QUAD P/ETIQ BR
Ref. fabricante 864161
                        Ref. Sonepar 821934
                                EAN 3414971124622
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
 - Adequado para caixa de chão: Não
 - Adequado para duto de parede: Não
 - Adequado para instalação embutida: Não
 - Adequado para instalação encastrada: Sim
 - Altura: 86
 - Altura embutida: 0
 - Com grade de montagem: Não
 - Com tampa articulada: Não
 - Cor: Branco
 - Diâmetro do furo (abertura): -
 - Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
 - Força de impacto: IK04
 - Grau de proteção (IP): IP20
 - Instalação embutida: Sim
 - Largura: 86
 - Largura para embutir: -
 - Livre de halogéneo: Sim
 - Material: Plástico
 - Número de inserções de chave: -
 - Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 2
 - Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
 - Número de unidades: 1
 - Número de unidades horizontais: 1
 - Número de unidades verticais: 1
 - Número RAL (semelhante): 9003
 - Posição de montagem: Horizontal e vertical
 - Profundidade: 10
 - Qualidade do material: Termoplástico
 - Tipo de acabamento: Sem tratamento
 - Tipo de fixação: Rápido
 - Transparente: Não
 - Tratamento antibacteriano: Não
 
Condicionantes
- 
                                        
Min. 1 unidade