O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 75.8
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 1.5
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- Cobertura: Placa central
- Cor: -
- Força de impacto: IK04
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP21
- Largura do dispositivo: 75.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tomada final
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 3
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 1.5
- Profundidade do dispositivo: 42.7
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade