O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 864040A VARIADOR 3F UNIV.

Legrand - 864040A VARIADOR 3F UNIV.

Ref. fabricante 864040A
Ref. Sonepar 830810
EAN 3414972516525

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 75
  • Aplicável com botão: Sim
  • Aplicável com botão de transmissão: Não
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
  • Cor: -
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 75
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Sim
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Botão de pressão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Possível controlo auxiliar: Sim
  • Profundidade do dispositivo: 46
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação por corte de fase ascendente: Sim
  • Regulação por corte de fase descendente: Sim
  • Seção do condutor: 1.5
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão de controlo: 110
  • Tensão nominal: 110
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de carga: Retrofit Universal e LED
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades