O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 864032 NL-STEP INTERR. EST 3P
Ref. fabricante 864032
Ref. Sonepar 825737
EAN 3414971992948
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Controlável eletronicamente: -
- Controlável mecanicamente: -
- Cor: Outro
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Fechadura elétrica e mecânica: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 31
- Modelo: Outro
- Número de botões: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa adaptadora
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade