O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 756394 TOM ENERG 16A CONE PRT

Legrand - 756394 TOM ENERG 16A CONE PRT

Ref. fabricante 756394
Ref. Sonepar 828788
EAN 3414972053839

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para botão de impulso: Não
  • Adequado para dimmer: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP40
  • Adequado para interruptor: Não
  • Adequado para interruptor veneziano/com rolo: Não
  • Adequado para o obturador do rolo: Não
  • Alojado: Sim
  • Apropriado para o interruptor veneziano: Não
  • Com botão controlado por rádio: Não
  • Com dispositivo de codificação de rádio: Não
  • Com transmissor de rádio manual: Sim
  • Comprimento do código (bit): -
  • Cor: Preto
  • Fonte de alimentação: 230 V CA
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modo botão: Não
  • Modo de comutação: Sim
  • Modulação: FM
  • No alojamento da base do tubo: Não
  • Número de comandos: 0
  • Número de relés: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Placa de circuito impresso/módulo: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Radiofrequência: 2400
  • Sistema de código rotativo: Sim
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades