O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 756391 INTE ESTORES S/FIOS PRT

Legrand - 756391 INTE ESTORES S/FIOS PRT

Ref. fabricante 756391
Ref. Sonepar 828787
EAN 3414972053792

Especificações essenciais

  • Alcance de transmissão: 185
  • Com dispositivo de codificação de rádio: Sim
  • Com função de interruptor: Sim
  • Com indicação LED: Não
  • Com transmissor de rádio manual: Sim
  • Comprimento do código (bit): 128
  • Conexão BUS incluída: Não
  • Corrente de comutação (resistiva): 0
  • Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura em número de módulos: 2
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
  • Modulação: -
  • Módulo BUS destacável: Não
  • Número de comandos: 2
  • Número de entradas: 0
  • Número máximo de persianas: 0
  • Operação local/operação manual: Sim
  • Outros sistemas de BUS: Nenhum
  • Potência de comutação máxima: 0
  • Rádio KNX do sistema de bus: Não
  • Rádio-frequência bidirecional: Sim
  • Radiofrequência: 2400
  • Sistema BUS rádio: Sim
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Sistema de código rotativo: Sim
  • Tampa de proteção do teclado: Não
  • Tipo de corrente: DC
  • Transmissor de rádio embutido: Não
  • Transmissor de rádio montado na superfície: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades