O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 755141 VALENA L-TECLA ESTORES CREME
Ref. fabricante 755141
Ref. Sonepar 815132
EAN 3414970462411
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 53.5
- Com área de etiqueta: Sim
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Bege
- Força de impacto: IK04
- Impressão/marcação: Símbolo "flechas"
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 54.4
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de três partes
- Número RAL (semelhante): 1013
- Profundidade: 7.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Persiana
Condicionantes
-
Min. 1 unidade