O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 755040 VALENA L-TECLA BIPOLAR LUM.BRA

Legrand - 755040 VALENA L-TECLA BIPOLAR LUM.BRA

Ref. fabricante 755040
Ref. Sonepar 814927
EAN 3414970460608

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 53.5
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK04
  • Impressão/marcação: Caracteres 0 e 1
  • Janela de controlo/saída de luz: Sim
  • Largura: 54.2
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Botão de pressão único
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Profundidade: 7.9
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Interruptor/botão de pressão

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades